Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh WDKHK60170GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh
Artikel-Nr.:
     262-B144B81
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6023061
EAN/GTIN:
     4012196024193
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Kreuzstück LF-K 66x291mm HFT Kst stgr RAL7030 unbeh WDKHK60170GR
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Befestigungsart:
aufrastbar
Breite:
66 mm
Farbe:
grau | steingrau
Höhe:
291 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7030
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Kreuzstück für Leitungsführungskanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 30,11*
€ 40,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 31,1008*
€ 42,0308*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,45*
€ 48,51*
25 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,54*
€ 48,80*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,75*
€ 50,19*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,0308*
€ 50,01665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,2608*
€ 49,10035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,3408*
€ 46,81555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,0808*
€ 45,31615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,2708*
€ 44,35225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,1008*
€ 37,00995
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,5504* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6162231
ab € 21,9522*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023045
ab € 22,0122*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6192661
ab € 28,2156*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023126
ab € 32,7146*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6023142
ab € 18,8406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.