Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch AD21 Stahl verzinkt PVC-Mantel 50m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133044
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     SPR-PVC-AS-AD21-50M/GR
EAN/GTIN:
     4025113129987
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallschutzschlauch SPR-PVC-AS, Ringe, IP 68 wendelgewickelter Metallschlauch, S-Profil, PVC-Mantel, nicht flammverbeitend Material: Stahl verzinkt / PVC, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -25°C ... +90°C ^ +100°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / wetterfest / wasserdicht / silikon- und cadmiumfrei / zugfest / querdruckbelastbar Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 21 mm, Innendurchmesser: 17 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,24 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Biegeradius, statisch: 55 mm, Flammverbreitend: true, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 450 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 500 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: Polyvinylchlorid (PVC), Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel VPE: 50 m Innen / Außen-Ø (mm): 17x21 AD: 21
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
SPR-PVC-AS-AD21-50M/GR
Ident Code:
12010111017
Weitere Suchbegriffe: Regenmantel, Regenschutzmantel, Schutzschlauch, flexa metallschlauch, regenmantel, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,97*
€ 4,78*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9988*
€ 4,7888*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 4,88*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,09*
€ 4,91*
50
Frei Haus
ab € 4,0806*
€ 4,9206*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,7888*
€ 5,69867
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,9988*
€ 4,75857
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,9988* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 239,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,93497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7761*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2844*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 18,9852*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,34015*
Zubehör
Flexa
15010328010
ab € 4,73991*
Zubehör
Flexa
15010328012
ab € 4,76689*
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,36936*
Zubehör
Flexa
15010328020
ab € 6,9529*
Zubehör
Flexa
15010328025
ab € 9,8675*
Zubehör
Flexa
15010328032
ab € 16,97966*
Zubehör
Flexa
15010328040
ab € 30,39984*
Zubehör
Flexa
15010328050
ab € 51,47033*
Zubehör
Flexa
15010328163
ab € 52,32823*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.