Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa SPR-PVC-AS AD21 Metallschutz- schlauch PVC-Mantel gr 12010111017


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0020310
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12010111017
EAN/GTIN:
     4025113129987
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Metallschutzschlauch mit PVC - Mantel, Typ SPR-PVC-AS stahl verzinkt, wetterfest, weitgehend seewasser-, saure- und olbestan- dig, gepruft nach EN 50086-2-3, Schutzart IP 68 nach EN 60529. Farbe: grau und schwarz Nennweite: AD 21 Innen-?: 17,0 mm Aussen-?: 21,0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 4,78*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9888*
€ 4,7888*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 4,88*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,07*
€ 4,90*
50
Frei Haus
ab € 4,1106*
€ 4,9106*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,07*
€ 4,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 245,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 6,99497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7761*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2544*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 19,0152*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,28015*
Zubehör
Flexa
15010328010
ab € 4,73991*
Zubehör
Flexa
15010328012
ab € 4,73689*
Zubehör
Flexa
15010328016
ab € 5,37936*
Zubehör
Flexa
15010328020
ab € 6,9529*
Zubehör
Flexa
15010328025
ab € 9,8375*
Zubehör
Flexa
15010328032
ab € 17,05966*
Zubehör
Flexa
15010328040
ab € 30,60984*
Zubehör
Flexa
15010328050
ab € 51,47033*
Zubehör
Flexa
15010328163
ab € 52,29823*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.