Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010328016 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010328016 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010328016 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96801166
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010328016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M16x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
33 mm
Breite
27 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
3000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16, endtülle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34936*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,3567*
€ 9,94447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,2167*
€ 9,77787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,8567*
€ 9,34947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,6167*
€ 9,06387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,4267*
€ 8,83777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,72936*
€ 8,00794
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34936*
€ 6,36574
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101013
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.