Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010012025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010012025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010012025 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99295304
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010012025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle m25
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Metallverschraubung gerade, drehbar, metrisches Außengewinde, integrierte Innentülle aus Messing
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M25x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Betriebstemperatur
-40 - 250 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20.5 mm
Breite
37 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
7000 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,2844*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,9044*
€ 16,54624
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,2844*
€ 13,42844
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010012010
ab € 6,91497*
Ähnlich
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Ähnlich
Flexa
15010012020
ab € 7,7761*
Ähnlich
Flexa
15010012032
ab € 19,0252*
Ähnlich
Flexa
15010012050
ab € 44,56015*
Ähnlich
Flexa
15010012016
ab € 6,7233*
Ähnlich
Flexa
15010012040
ab € 34,3962*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.