Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch AD36mm PVC m.Stahldrahtumflechtung 25m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131433
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     K-EDU28
EAN/GTIN:
     4025113140081
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschlauch K-EDU, Ringe, IP 68 Kunststoffschlauch, innen glatt, verzinkte Stahldrahtumflechtung Material: PVC / verzinkter Stahldraht Temperaturbereich: -25°C ... +90°C, ^ +100°C Eigenschaften: flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / silikon- und cadmiumfrei / weitgehend ölbeständig / erhöhte Innendruck-Beständigkeit / Abschirmung sowie Schutz vor heißen Spänen / innen glatt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Automation / Elektroanlagen Außendurchmesser: 36 mm, Innendurchmesser: 28 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,58 kg/m, Einsatztemperatur: -25...+90 °C, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Elektrische Eigenschaften: mit Isolationseigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: false, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: sonstige, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 36 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
K-EDU28
Ident Code:
14020101028
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Metallschlauch, Metallschutzschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Schutzschlauch, flexa metallschlauch, metallschlauch, Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,456*
€ 15,736*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 14,5088*
€ 16,9588*
25
Frei Haus
ab € 15,6788*
€ 18,2488*
25
Frei Haus
ab € 15,7736*
€ 18,4336*
25
€ 5,95*
ab € 16,54443*
€ 19,26443*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 15,736*
€ 18,72584
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,456*
€ 16,01264
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,456* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 393,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14020101006
ab € 4,3141*
Ähnlich
Flexa
14020101009
ab € 5,3694*
Ähnlich
Flexa
14020101012
ab € 5,3918*
Ähnlich
Flexa
14020101014
ab € 5,8524*
Ähnlich
Flexa
14020101016
ab € 6,6036*
Ähnlich
Flexa
14020101021
ab € 10,301*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.