Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14020101012 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14020101012 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14020101012 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203012
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14020101012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, verzinkte Stahldrahtumflechtung, innen glatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
17 mm
Gewicht
90 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl, PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,3918*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,3918* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,10654*
€ 10,83678
pro Meter
ab 2 Meter
€ 9,00654*
€ 10,71778
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,57654*
€ 10,20608
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,32654*
€ 9,90858
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,07654*
€ 9,61108
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,7518*
€ 8,03464
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,3918*
€ 6,41624
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14020101006
ab € 4,3141*
Ähnlich
Flexa
14020101009
ab € 5,3694*
Ähnlich
Flexa
14020101014
ab € 5,8524*
Ähnlich
Flexa
14020101016
ab € 6,6036*
Ähnlich
Flexa
14020101021
ab € 10,301*
Ähnlich
Flexa
14020101028
ab € 13,456*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.