Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST K-EDU Stahldr Ø36mm IP68 -25-80°C K-EDU,AD36


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 14020101028 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14020101028 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     262-D789B76
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14020101028
EAN/GTIN:
     4025113140081
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Metallschutzschlauch ST K-EDU Stahldr Ø36mm IP68 -25-80°C K-EDU,AD36
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
36 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
mit Isolationseigenschaften
Farbe:
metallic
Gewicht:
0.58 kg/m kg/m
Innendurchmesser:
28 mm mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Glasfaser
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Stahldraht
Werkstoff:
Stahl
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,366*
€ 15,706*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 14,4488*
€ 16,9388*
25
Frei Haus
ab € 15,5488*
€ 18,2188*
25
Frei Haus
ab € 15,7836*
€ 18,4036*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 16,43443*
€ 19,23443*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 19,23443*
€ 22,88897
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 16,43443*
€ 19,55697
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,43443* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 480,86075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14020101006
ab € 4,3141*
Ähnlich
Flexa
14020101009
ab € 5,3594*
Ähnlich
Flexa
14020101012
ab € 5,3318*
Ähnlich
Flexa
14020101014
ab € 5,9124*
Ähnlich
Flexa
14020101016
ab € 6,6036*
Ähnlich
Flexa
14020101021
ab € 10,291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.