Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 14020101021 Elektrische Leitungen


Menge:  Meter  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 14020101021 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14020101021 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99203519
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14020101021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Kunststoffschutzschläuche
Kunststoff-Schutzschlauch, verzinkte Stahldrahtumflechtung, innen glatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Durchmesser
27 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Typ
PVC-Rohr
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Metallisch
Material
Galvanisiertes Stahl, PVC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-25 - 100 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,291*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,10255*
€ 20,35203
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,56255*
€ 19,70943
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,94255*
€ 18,97163
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,28255*
€ 18,18623
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,53255*
€ 17,29373
pro Meter
ab 30 Meter
€ 13,59*
€ 16,17
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,091*
€ 14,38829
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,291*
€ 12,24629
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14020101006
ab € 4,3141*
Ähnlich
Flexa
14020101009
ab € 5,3594*
Ähnlich
Flexa
14020101012
ab € 5,3318*
Ähnlich
Flexa
14020101014
ab € 5,9124*
Ähnlich
Flexa
14020101016
ab € 6,6036*
Ähnlich
Flexa
14020101028
ab € 13,366*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.