Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch m.Stahldrahtumflech. K-EDU AD36 28x36mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 14020101028 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14020101028 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     3517I-15058941
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14020101028
EAN/GTIN:
     4025113140081
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Kunststoffschlauch m.Stahldrahtumflech. K-EDU AD36 28x36mm

Kunststoffschutzschlauch K-EDU, Ringe, IP 68 Kunststoffschlauch, innen glatt, verzinkte Stahldrahtumflechtung Material: PVC / verzinkter Stahldraht Temperaturbereich: -25°C ... +90°C, ^ +100°C Eigenschaften: flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / silikon- und cadmiumfrei / weitgehend ölbeständig / erhöhte Innendruck-Beständigkeit / Abschirmung sowie Schutz vor heißen Spänen / innen glatt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25..90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 15,706*
€ 15,706*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 16,9688*
€ 16,9688*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 18,2488*
€ 18,2488*
25
Frei Haus
ab € 18,4336*
€ 18,4336*
25
€ 5,95*
ab € 19,25443*
€ 19,25443*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 18,2488*
€ 21,71607
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (€ 18,2488* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 456,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14020101006
ab € 5,1341*
Ähnlich
Flexa
14020101009
ab € 6,6294*
Ähnlich
Flexa
14020101012
ab € 6,7218*
Ähnlich
Flexa
14020101014
ab € 7,2524*
Ähnlich
Flexa
14020101016
ab € 8,0136*
Ähnlich
Flexa
14020101021
ab € 12,391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.