Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffschlauch m.Stahldrahtumflech. K-EDU AD36 28x36mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
FLEXA GmbH & Co 14020101028 Elektrische Leitungen
FLEXA GmbH & Co 14020101028 Elektrische Leitungen
Artikel-Nr.:
     6012-15058941
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     14020101028
EAN/GTIN:
     4025113140081
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal

Kunststoffschlauch m.Stahldrahtumflech. K-EDU AD36 28x36mm

Kunststoffschutzschlauch K-EDU, Ringe, IP 68 Kunststoffschlauch, innen glatt, verzinkte Stahldrahtumflechtung Material: PVC / verzinkter Stahldraht Temperaturbereich: -25°C ... +90°C, ^ +100°C Eigenschaften: flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / silikon- und cadmiumfrei / weitgehend ölbeständig / erhöhte Innendruck-Beständigkeit / Abschirmung sowie Schutz vor heißen Spänen / innen glatt Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
28 mm
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25..90 °C
Schutzart (IP):
IP68
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 13,366*
€ 15,706*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 14,4488*
€ 16,9388*
25
Frei Haus
ab € 15,5488*
€ 18,2188*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 15,7836*
€ 18,4036*
25
€ 5,95*
ab € 16,43443*
€ 19,23443*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 18,4036*
€ 21,90028
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,7836*
€ 18,78248
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 15,7836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 460,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
14020101006
ab € 4,3141*
Ähnlich
Flexa
14020101009
ab € 5,3594*
Ähnlich
Flexa
14020101012
ab € 5,3318*
Ähnlich
Flexa
14020101014
ab € 5,9124*
Ähnlich
Flexa
14020101016
ab € 6,6036*
Ähnlich
Flexa
14020101021
ab € 10,291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.