Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr M20 biegsam f.leichte Druckb.blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2125024
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FBY-EL-F20BL
EAN/GTIN:
     4013960179286
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe blau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm Farbe: blau, Außendurchmesser: 20 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 14,9 mm, RAL-Nummer: 5012, Werkstoff: Polyethylen (PE), Betriebstemperatur: -15...90 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: false, Maschinen- und Anlageninstallation: false, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: false, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: leicht (Klasse 2, 320 N)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FBY-EL-F20BL
Ident Code:
26240020
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr biegsam, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 38,208*
€ 49,528*
€ 5,46*
ab € 41,19*
€ 53,18*
Frei Haus
ab € 41,77*
€ 54,23*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 45,71*
€ 58,74*
3 Tage
22
€ 5,80*
ab € 45,54*
€ 58,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,74*
€ 69,9006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,71*
€ 65,1049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,71*
€ 62,7249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,71*
€ 54,3949
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4571* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25950020
ab € 0,6796*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
22370020
ab € 0,0947*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25930020
ab € 0,3517*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.