| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25055036 Herst.-Nr.: 26240020 EAN/GTIN: 4013960179286 |
| | |
|
| | |
| Kunststoff-Wellrohr leicht 20,0x14,4mm FBY-EL-F 20 bl FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe blau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Unterputz-, Hohlwand und Estrichinstallation. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht bei Type 20 und 25. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyolefine | Halogenfrei: | nein | Ausführung flammwidrig: | ja | Biegeverhalten: | biegsam | Mit Muffe: | nein | Druckfestigkeitsklasse: | leicht (Klasse 2) | Schlagfestigkeit: | mittel (Klasse 3) | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Wellenrohr, Wellrohr, frankische wellenrohr, wellrohr, kunststoffrohr biegsam, Isolierstoffrohr, Rohr, Kunststoff-Isolierrohr, Kunststoff-Panzerrohr, Kupa-Rohr, Installationsrohr, Cupa-Rohr, Steckrohr |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 38,208* | € 49,528* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,19* | € 53,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,77* | € 54,23* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,71* | € 58,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,54* | € 58,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4177* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|