Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 25930020 Muffe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1957114-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25930020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckmuffe
Wellenrohr
Wellrohr
fränkische steckmuffe kunststoff
Fränkische Rohrwerke 25930020 Muffe 1 St.

Fraenkische Kunststoff-Steckmuffe f. FBY-EL FFKuS-EM RMKu-E 20

RMKu-E ist eine Kunststoff-Steckmuffe aus Polyolefin, in Farbe transparent, nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Rohrmuffe für alle nicht halogenfreien Wellrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-22

Technische Daten:
Innen-Durchmesser: 20 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Innen-Durchmesser:
20 mm
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Muffe
Weitere Suchbegriffe: fränkische wellenrohr, wellrohr, 4013960181142, Fränkische Rohrwerke, 25930020, RMKu-E 20, Kabelschutzrohr
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,3517*
€ 0,4617*
1 Tag
3182
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,39437*
€ 0,64437*
1 Tag
106
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,4159*
€ 0,6759*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,42*
€ 0,68*
Lager 102
180
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.