Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische Rohrwerke 22370020 Klemmschelle 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1957134-BP
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22370020
EAN/GTIN:
     4013960180169
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fränkische klemmschelle
Fränkische Rohrwerke 22370020 Klemmschelle 1 St.

Fraenkische Kunststoff-Klemmschelle gr f.alle Wellrohre clipfix

clipfix ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre isofix-EL-F, FPKu-EM-F, FPKu-ES-F und alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 20 mm · Material: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fränkische Rohrwerke
Material:
Kunststoff
Außen-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Klemmschelle
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, Fränkische Rohrwerke, 22370020, clipfix 20, Kabelschutzrohr, Kabelrohr
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 9,80*
ab € 0,0947*
€ 0,1314*
100
€ 5,46*
ab € 0,112*
€ 0,155*
14 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,99*
ab € 0,1011*
€ 0,1575*
100
€ 3,90*
ab € 0,127*
€ 0,175*
Lager 102
1443
3
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.