Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 20mm - 150mm, PE-FR, weiß, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667822
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPEFR16-PE-FR-WH(30)
EAN/GTIN:
     5022660549007
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V2. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern und Farben. Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie. Farbe: weiß, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Wandstärke: 1,6 mm, Werkstoffgüte: Polyethylen flammhemmend, Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...80 °C, Nenndurchmesser: 16 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 120 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 V2, Bündeldurchmesser: 20...150 mm, Wendelbreite: 16 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
SBPEFR16-PE-FR-WH(30)
Ident Code:
161-43300
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,94267*
€ 3,85167*
30
€ 5,46*
ab € 3,49834*
€ 4,41834*
30
Frei Haus
ab € 3,641*
€ 4,581*
Lager 6232
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 3,7326*
€ 4,6826*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 4,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,6826*
€ 5,57229
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,3026*
€ 5,12009
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,7326*
€ 4,44179
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 140,478* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.