Übersicht | "Spiralschlauch Schutz"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
InLine® Spiralband Kabelschlauch 10m, schwarz, 10mm (5 Angebote) Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die indivi... |
|
ab € 2,12* pro Stück |
| |
Spiralschlauch 5 mm - 20 mm, PE, schwarz, 30 m (18 Angebote) Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ... |
|
ab € 0,44734* pro Meter |
| |
|
|
ab € 1,01* pro Stück |
| |
Spiralschlauch 20 mm - 23 mm, PP, schwarz, 1 m (13 Angebote) Dickwandig und sehr robust Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung Sehr hohe Abriebfestigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Öle Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm Ideal für größere ... |
|
ab € 7,43* pro Meter |
| |
Spiralschlauch PTFE natur 5m Durchmesser 4 mm (12 Angebote) Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Sehr gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Chemikalien Selbstverlöschend nach UL94 V0 Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Ste... |
|
ab € 10,472* pro Meter |
| |
|
|
ab € 104,36* pro Stück |
| |
FLEXTREM BluBird, Ø13 × 3,5 mm, MOP: 20 bar, L: 50 m, ganze Rolle (13 Angebote) Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø13 × 3,5 mm, MOP: 20 bar, Länge: 50 m, ganze Rolle |
|
ab € 3,41* pro Meter |
| |
|
|
ab € 11,82* pro Stück |
| |
Spiralschlauch 30 mm - 34 mm, PP, schwarz, 1 m (16 Angebote) Dickwandig und sehr robust Ausgezeichneter Schutz vor mechanischer Beanspruchung Sehr hohe Abriebfestigkeit Sehr gute Beständigkeit gegen Öle Erhältlich in Durchmessern bis 50 mm Ideal für größere ... |
|
ab € 9,16* pro Meter |
| |
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, natur, 30 m (18 Angebote) Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen Nachträglich montierbar Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien SBPE ... |
|
ab € 1,19* pro Meter |
| |
|
|
ab € 4,99025* pro Meter |
| |
InLine® Spiralband 10m, natur, 16mm (5 Angebote) Das InLine® Spiralband ermöglicht das einfache Zusammenfassen von mehreren Kabeln, Leitungen, Litzen zu einem Bund. Das Spiralband wird hierbei einfach um den Bund gewickelt und kann auf die indivi... |
|
ab € 3,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,58* pro Meter |
| |
|
|
ab € 3,3294* pro Meter |
| |
FLEXTREM BluBird, Ø9,5 × 3 mm, MOP: 20 bar, L: 50 m, ganze Rolle (12 Angebote) Premium Vollgummischlauch FLEXTREM BluBird, Innen-Ø (DN) × Wandstärke (mm): Ø9,5 × 3 mm, MOP: 20 bar, Länge: 50 m, ganze Rolle |
|
ab € 2,79* pro Meter |
| |
Weitere Informationen zum Thema Spiralschlauch Schutz | | | Das Spiralband als Kabelschutz für Elektroinstallationen
Das Spiralband ist ein Kabelschutz-Band für Elektroinstallationen, den Anlagen- und Automobilbau sowie für allgemeine Konfektionen. Seine Wendelform eignet sich für die Montage während der Kabelinstallationen und auch den nachträglichen Einbau. Die Spiralbänder sind in vielen Größen- und Farbvarianten erhältlich.
Spiralbänder für Kabel im Überblick
Die Spiralbänder sind Kabelschutzschläuche für ein oder mehrere Kabel. Sie legen sich spiralartig um die Leitungen und schützen diese vor mechanischem Abrieb und Beschädigungen. Die Spiralbänder konfektionieren einen Kabelstrang. Sie fassen die Kabel zusammen und erlauben an jeder Stelle den Zu- oder Abgang eines oder mehrerer Kabel. Diese Bänder schaffen Ordnung in Elektroinstallationen. Das Spiralband ist aus
- Polyethylen (PE) oder Polyamid (PA)
gefertigt. Als PE-Schlauch eignet es sich für Konfektionen mehrerer Kabel in Schaltschränken an. Für höhere Anforderungen an den mechanischen Abriebschutz bieten sich die PA-Schläuche an. Sie sind belastbarer und insbesondere für die Beanspruchungen im Automobilbau ausgelegt. Die Spiralbänder werden auch in anderen professionellen Bereich für ihre einfache Installation geschätzt. Sie bieten sich auch für die Kabelordnung in Büros oder für den Anlagenbau an. Die schützenden Spiralbänder sind auch für den nachträglichen Einbau geeignet.
Auswahltipps für Spiralbänder
Jedes Spiralband ist durch seine Maße definiert und für einen Anwendungsbereich geeignet. Zu diesen Daten zählen:
- Länge, Nennmaß, Wanddicke, Wendelbreite,
- minimaler und maximaler Bündeldurchmesser,
- Farbe
- geeignete Temperaturen und
- zusätzliche Funktionen.
Bei der Auswahl des Spiralbandes sollte der Durchmesser des zu schützenden Kabelbündels bekannt sein. Idealerweise liegt dieser Wert mittig zwischen dem Minimal- und Maximalwert des Spiralbandes. Diese Größe ermöglicht nachträgliche Änderungen und die Zu- sowie Abführung weiterer Kabel. Die erhältlichen Farben umfassen Weiß und Schwarz sowie weitere Farbtöne. Sie können entsprechend der Umgebung angepasst oder als zusätzliche Markierung verwendet werden. Die geeigneten Temperaturen sollten nicht über- oder unterschritten werden um Schäden am Spiralband zu vermeiden. Die Bänder können zusätzlich flammhemmend oder antistatisch ausgerüstet sein.
|
|