Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch SBPEFR16 WH-PE


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Artikel-Nr.:
     6012B-65974741
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43300
EAN/GTIN:
     5022660549007
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Spiralschlauch SBPEFR16 WH-PE

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Selbstverlöschend nach UL94 V2. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern und Farben. Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 2,94267*
€ 3,85167*
30
€ 5,46*
ab € 3,49834*
€ 4,41834*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 3,641*
€ 4,581*
19 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 3,7326*
€ 4,6826*
24 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 4,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 4,581*
€ 5,45139
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,201*
€ 4,99919
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,641*
€ 4,33279
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 137,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.