Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Spiralschlauch 20 mm - 150 mm, PE-FR, weiß, 30 m
Artikel-Nr.:
     C1197-161-43300
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43300
EAN/GTIN:
     5022660549007
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
  • Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
  • Selbstverlöschend nach UL94 V2
  • Nachträglich montierbar
  • Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
  • Vielzahl von Durchmessern und Farben

Anwendung finden SBPEFR Spiralschläuche vorwiegend in Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen, wie zum Beispiel im Automobilbereich und in der Elektroindustrie.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen flammhemmend
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60 °C | 80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Halogenfrei:
nein
Wandstärke:
1.6 mm
Wendelbreite:
16.0 mm
Bündeldurchmesser:
20 mm | 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohr kunststoff 30m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Spiralen, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Spiralwickelband, Wickelband
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,50334*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,14009*
€ 6,11671
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,92009*
€ 5,85491
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,75009*
€ 5,65261
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,41009*
€ 5,24801
pro Meter
ab 30 Meter
€ 4,39334*
€ 5,22807
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,04334*
€ 4,81157
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 4,02234*
€ 4,78658
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,50334*
€ 4,16897
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.