Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SBPEFR16 Spiral-Kabelschutzschlauch PEFR Weiß, für Kabel-Ø 20mm bis 150mm, Länge 30m Selbstverlöschend


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8299034
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-43300 SBPEFR16-PE-FR-WH
EAN/GTIN:
     5022660549007
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabeldurchmesser min. = 20mm
Kabeldurchmesser max. = 150mm
Farbe = Weiß
Innendurchmesser = 16mm
Material = PEFR
Bündeldurchmesser max. = 150mm
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Wandstärke = 1.6mm
Länge = 30m
Serie = SBPEFR16

SBPEFR-Serie: UL94 V2, FMVSS 302, Typ B, RoHS. ; 446-172 446-172 , ; 446-178 446-178 und ; 446-162 446-162 haben eine praktische Länge von 5m. Spiralschlauch SBPE. Die Spiralschläuche der Serien SPBE und SBPEFR sind in einer Vielzahl von Durchmessern, Materialien und Farben erhältlich. Ideal zum Organisieren und Schützen von Kabeln und Schläuchen. Die spiralförmige Struktur ermöglicht es, ein Anbringen auf Kabeln oder Schläuchen auch nach der Installation. Diese Struktur ermöglicht auch, dass Kabel an beliebigen Punkten und beliebigen Richtungen abzweigen können. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus schwer entflammbarem Polyethylen (PE) Erhältlich in einer Reihe von Farben und Größen für verschiedene Kabelbündel Kann nachgerüstet werden Geeignet für Standard-Elektroanwendungen und Schaltschrank- und Anlagenbau Die Serie SBPEFR ist selbstverlöschend gemäß UL94 V2-Standard
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
20mm
Kabeldurchmesser max.:
150mm
Farbe:
Weiß
Innendurchmesser:
16mm
Material:
PEFR
Bündeldurchmesser max.:
150mm
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Wandstärke:
1.6mm
Länge:
30m
Serie:
SBPEFR16
Weitere Suchbegriffe: Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, elektroinstallationsrohr kunststoff 30m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 8299034, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16143300SBPEFR16PEFRWH, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 2,93267*
€ 3,84167*
30
€ 5,46*
ab € 3,48834*
€ 4,39834*
30
Frei Haus
ab € 3,661*
€ 4,571*
18 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 3,7526*
€ 4,6826*
26 Tage
nicht lagernd
30
€ 4,95*
ab € 3,90*
€ 4,88*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,84167*
€ 4,57159
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,45167*
€ 4,10749
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,34267*
€ 3,97778
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,93267*
€ 3,48988
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 115,2501* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.