Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbündelschlauch 13mm-16mm PP schwarz 25m + Werkzeug


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667304
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HWPP16-PP-BK(25)
EAN/GTIN:
     5022660178207
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln. Leicht und mühelos anzuwenden. Guter Abriebschutz. Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich. Kann wiederverwendet werden. Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen. Inklusive HAT Aufziehwerkzeug. Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen. Farbe: schwarz, Ausführung: Spiralschlauch, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Wandstärke: 0,8 mm, Werkstoffgüte: Polypropylen (PP), Werkstoff: Kunststoff, Betriebstemperatur: -60...110 °C, Nenndurchmesser: 16 mm, Transparent: false, Betriebstemperatur kurzfristig: 140 °C, Brandschutzeigenschaften: entspricht UL94 HB, Bündeldurchmesser: 13...16 mm, Wendelbreite: 13 mm Farbe: schwarz Wandstärke (mm): 0,80 Bündelbereich max.: 16,0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HWPP16-PP-BK(25)
Ident Code:
161-64201
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 53,47*
€ 66,18*
pro Packung
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 66,31*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,40*
ab € 53,85675*
€ 66,77675*
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,24*
€ 67,37*
Lager 6232
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 56,89*
€ 69,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,95*
€ 83,2405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,11*
€ 79,8609
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,09*
€ 73,8871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,21*
€ 72,8399
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 56,89*
€ 67,6991
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 2,2756* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,2774*
Zubehör
HellermannTyton
111-03012
ab € 20,61*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,1872*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,02*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.