Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Kabelbinder lösbar 200x4,7 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-3962181
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     115-40200
EAN/GTIN:
     5022660115578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
  • REZ-Serie ist lösbar und kann wieder verwendet werden
  • Einmaliges Kopfdesign für eine einfache und schnelle Anwendung
  • Flügelverschluss zum Öffnen mit nur einer Hand
  • Kann selbst unter Spannung geöffnet werden
  • Auch mit Handschuhen schnell und einfach zu verarbeiten

Durch sein einmaliges Kopfdesign ist der REZ Kabelbinder mit nur zwei Fingern zu öffnen. Durch Drücken der Flügel lässt sich das Kabelband ganz einfach wieder lösen. Der REZ Kabelbinder ist ein praktischer Helfer für ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Selbst als praktischer Beutelverschluss kommt der REZ schon zum Einsatz. Verpackungen, zum Beispiel im Service- oder Cateringbereich, können nach dem Öffnen ganz einfach mithilfe des REZ Kabelbinders wieder verschlossen werden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
50.0 mm
Min. Bündeldurchmesser:
16.0 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wiederöffnungsbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, hellermann softbinder, verschluss binder, einfach, Flügelkopf, händisch, Innenverzahnung, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder lösbar, Kabelhaltebänder zum Wiederöffnen, Kabelvorkonfektion, loesbar, loesbarer kabelbinder, lösbar, lösbarer Kabelbinder, Mehrwegkabelbinder, schnell, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps, wiederlösbar
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,1872*
€ 0,2527*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,22932*
€ 0,29932*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2354*
€ 0,3054*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,23757*
€ 0,31757*
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2503*
€ 0,3303*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2527*
€ 0,30071
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2427*
€ 0,28881
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.