Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton T30R Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton T30R Polyamid 6.6 (PA66) Kabelbinder Schwarz 3,5 mm x 150mm, 500 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77669392
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
3.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
35 mm
Zugfestigkeit
135 N
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 500 Stück (ab € 0,04112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 31,31*
€ 37,26
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 30,67*
€ 36,50
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 29,25*
€ 34,81
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 28,48*
€ 33,89
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 27,04*
€ 32,18
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 26,11*
€ 31,07
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 24,71*
€ 29,40
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 20,56*
€ 24,47
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,68*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.