Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Werkzeug Kabelbündelschlauch 16mm blau
Artikel-Nr.:
     108EL-6117198
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-60002
EAN/GTIN:
     5022660178320
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzugshilfe Kabelschlauch
Einzugwerkzeug Kabelschlauch
Werkzeug für Kabelschlauch
Spiralband
  • Bündelt Kabel schnell und mühelos
  • Gleitet sanft und sicher durch den Schlauch
  • Erleichtert das Einlegen der Kabel

Die HAT Aufziehwerkzeuge werden zusammen mit den Helawrap HWPP, HWPAV0 und HWPPMC Kabelbündelschläuchen benutzt. Sie bündeln die Kabel schnell und gleiten sanft und sicher durch den Schlauch. Zu jeder Schlauchgröße wird das passende Aufziehwerkzeug mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16.0 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
UV-beständig:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Zulassung nach N:
nein
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, spiralband hellermann, spiralband, Flexibles Leitungsführungssystem, Flexibles Leitungsführungssystem (Schlauch), Helawrap, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbündelschlauch, Kabelbündelungsschlauch, Kabelführungssystem, Kabelmanagement, Kabelmanagementsystem, Kabelorganisation, Kabelschlauch, Kabelschläuche, Kabelspiralen, Kabelspiralschlauch, Reißverschlussschlauch, Reissverschlussschlauch, Schnellbündelungsschlauch, Schutzschlauch, Spiralbaender, Spiralbänder, Spiralen, Spiralschlaeuche, Spiralschlauch, Spiralschläuche, Spiralschläuche und Kabelbündelschläuche, Spiralschutzschlauch, Tyton, Wrap
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,03*
€ 2,97*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,10*
€ 2,99*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,217*
€ 2,997*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,234*
€ 3,004*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,47*
€ 3,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
161-64202
ab € 62,22*
Zubehör
HellermannTyton
161-64207
ab € 39,83*
Zubehör
HellermannTyton
161-64201
ab € 2,158*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.