Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske FFP2 NR nach EN 149:2001+A1:2009 rosa [10 Stück]


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Atemschutzmaske FFP2 NR nach EN 149:2001+A1:2009 rosa [10 Stück]
Artikel-Nr.:
     619-BEXA31110018
Hersteller:
     BEXAMED
Herst.-Nr.:
     31110018
EAN/GTIN:
     4251697700360
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske FFP2 NR nach EN 149:2001+A1:2009 rosa [10 Stück]
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Breite:
130 mm
Länge:
200 mm


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,71*
€ 16,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.