| |
|
| Artikel-Nr.: 618-53059 Herst.-Nr.: 53059 EAN/GTIN: 4250692959384 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, Gitterböden wasser-, licht- und luftdurchlässig, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 41.03 kg | Höhe: | 2000 mm | EAN: | 4250692959384 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | 53059 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtregal, gitterregal bito, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Gitterbodenregal, Gitterbodenregale, lichtdurchlässiges Regal, luftdurchlässiges Regal, luftdurchlässige Regale, lichtdurchlässige Regale, wasserdurchlässige Regale, wasserdurchlässiges Regal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 289,41* | € 349,79* | | | | | 12 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 290,99* | € 349,81* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,69* | € 351,11* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 291,97* | € 352,70* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 392,98* | € 461,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|