Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Gitterbodenregale 53059Bito Gitterbodenregale 53059


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Gitterbodenregale 53059Bito Gitterbodenregale 53059
Bito Gitterbodenregale 53059Bito Gitterbodenregale 53059
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-53059
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53059
EAN/GTIN:
     4250692959384
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
grundregal drahtregal
Gitterbodenregale für eine optimale Lagerung
  • Gitterböden wasser-, licht- und luftdurchlässig
  • Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Höhe: 2000 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • Länge Gitterböden: 1000 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 2000 mm
  • Regallänge: 1058 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Anzahl Ebenen: 5
  • Ausführung: Grundfeld
  • Ausführung Ebenen: Gitterebenen
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 800 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: drahtregal, gitterregal bito, Steck-Regal Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4223
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 291,13*
€ 349,61*
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 288,85*
€ 349,63*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,21*
€ 351,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,59*
€ 352,68*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,74*
€ 465,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,61*
€ 416,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,99*
€ 410,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,36*
€ 390,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,58*
€ 382,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0004-0008
ab € 33,47*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0003-0016
ab € 21,96*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16489
ab € 53,56*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
13052
ab € 57,09*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11682
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.