Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterboden inkl. FBT 1000x500x25 100kg verzinkt Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-16489
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     16489
EAN/GTIN:
     4250692923644
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
Höhe Fachboden 25 mm, Drahtabstand 30 mm, inkl. 4 Fach­boden­trägern, Tragkraft pro Gitterboden 100 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
4.36 kg
EAN:
4250692923644
Breite:
1000 mm
Höhe:
25 mm
Länge:
500 mm
Tragkraft:
100 kg
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
16489
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,14*
€ 77,52
pro Stück
ab 9 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 62,34*
€ 74,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.