Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbodenregal 100kg 1999x 996x524 G vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-53059
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53059
EAN/GTIN:
     4250692959384
Suchbegriffe:
Drahtregal
Gitterregal
Stahldrahtregal
grundregal drahtregal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, Gitterböden wasser-, licht- und luftdurchlässig, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
2000 mm
Ausführung Ebenen:
Gitterebenen
Feldlast:
800 kg
Fachlast:
100 kg
Anzahl Fach-/Einlegeböden:
5
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Ebenen:
5
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Regallänge:
1058 mm
Höhe:
2000 mm
Länge Anbaufeld:
1008 mm
Länge Grundfeld:
1058 mm
Regaltiefe:
524 mm
Tiefe:
524 mm
Nutztiefe:
500 mm
Länge Gitterböden:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtregal, gitterregal bito, Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Gitterbodenregal, Gitterbodenregale, lichtdurchlässiges Regal, luftdurchlässiges Regal, luftdurchlässige Regale, lichtdurchlässige Regale, wasserdurchlässige Regale, wasserdurchlässiges Regal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 291,62*
€ 349,71*
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 289,72*
€ 349,73*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,63*
€ 351,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,44*
€ 352,76*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,49*
€ 465,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,16*
€ 417,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,46*
€ 413,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,39*
€ 386,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0004-0008
ab € 33,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0003-0016
ab € 21,94*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16489
ab € 53,61*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
13052
ab € 57,16*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,69*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11682
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.