Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterkorb inkl.FBT 500x1000x240 35kg Set verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     C618-13052
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     13052
EAN/GTIN:
     4250692918633
Suchbegriffe:
Steckregal
Steckregale
Fachbodenregale
Fachbodenregal
Höhe 240 mm, Drahtabstand 30 mm, inkl. 4 Fach­boden­trägern, Tragkraft pro Gitterkorb 35 kg
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
3.73 kg
EAN:
4250692918633
Breite:
986 mm
Höhe:
240 mm
Länge:
530 mm
Tragkraft:
35 kg
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
AX2012_ID:
13052
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
11682
ab € 11,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.