| |
|
| Artikel-Nr.: 618-53055 Herst.-Nr.: 53055 EAN/GTIN: 4250692959346 |
| |
|
| | |
| Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von KG-Rohren, Heizungsrohren, leichten Schüttgütern und schwer stapelbaren Gütern, Tragkraft Gitterkorb 35 kg, inkl. Sockelboden, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, alle Gewichtsangaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 36.77 kg | Höhe: | 1850 mm | EAN: | 4250692959346 | Material: | Stahl | Farbe: | glanzverzinkt | AX2012_ID: | 53055 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Gitterkorbregale, Bereitstellregal, Bereitstellregale |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 280,43* | € 338,62* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 278,98* | € 338,64* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,86* | € 339,93* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 281,17* | € 341,47* | | | | Lager 618 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,01* | € 448,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 618 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 618 | | Versand: Lager 618 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|