Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachbodenregal Gitterkörbe 1849x 996x524 G vz/lose FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     1498-11335-53055
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     53055
EAN/GTIN:
     4250692959346
Suchbegriffe:
Gitterkorbregal
Fachlast: 100 kg, Feldlast: 800 kg, ideal zur Lagerung von KG-Rohren, Heizungsrohren, leichten Schüttgütern und schwer stapelbaren Gütern, Tragkraft Gitterkorb 35 kg, inkl. Sockelboden, Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden, schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit, jederzeit erweiterbar, Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Regalhöhe:
1850 mm
Ausführung Ebenen:
Gitterkörbe
Feldlast:
800 kg
Fachlast:
100 kg
verfahrbar:
Nein
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Ebenen:
4
Material:
Stahl
Farbe:
glanzverzinkt
Regallänge:
1058 mm
Höhe:
1850 mm
Länge Anbaufeld:
1008 mm
Länge Grundfeld:
1058 mm
Regaltiefe:
524 mm
Länge Gitterkörbe:
1000 mm
Tiefe:
524 mm
Nutztiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal, Gitterkorbregale, Bereitstellregal, Bereitstellregale
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 280,16*
€ 338,30*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 279,84*
€ 338,31*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,74*
€ 339,72*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,53*
€ 341,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,60*
€ 448,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,72*
€ 404,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,92*
€ 378,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,14*
€ 373,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,74*
€ 334,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6625
ab € 5,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16489
ab € 53,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
13052
ab € 57,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0029
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.