Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bito Gitterkorbregale 53055Bito Gitterkorbregale 53055


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bito Gitterkorbregale 53055Bito Gitterkorbregale 53055
Bito Gitterkorbregale 53055Bito Gitterkorbregale 53055
Artikel-Nr.:
     4223-Bito-53055
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     Bito-53055
EAN/GTIN:
     4250692959346
Suchbegriffe:
Gitterkorbregal

Gitterkorbregal

Gitterkorbregal: Waren ansprechend präsentieren Mit diesem Gitterkorbregal haben Sie Lagergüter schnell zur Hand, auch Waren lassen sich darin optisch ansprechend präsentieren. Die Gitterkörbe eignen sich optimal, um leichte und sperrige Schüttgüter aufzunehmen. Dank ihrer hohen Stabilität können Sie sie auch mit großen Lasten oder schwer stapelbaren Teilen füllen. Die Tragkraft eines einzelnen Gitterkorbs beträgt bis zu 35 kg. Mit Hilfe der als Zubehör erhältlichen Trenngittern können Sie die Körbe individuell unterteilen. Für einen optimalen Korrosionsschutz sind die Regale an der Oberfläche glanzverzinkt. Ein Sockelboden gehört außerdem mit zur Ausstattung der Steckregale. Für den Aufbau der Gitterkorbregale benötigen Sie keine Schrauben – das spart Zeit und Arbeit. Zahlreiches weiteres Zubehör erlaubt die Erweiterung der Regale je nach Zweck und Anforderung. Unter anderem können neben den Trenngittern weitere Gitterkörbe oder Deckelböden bestellt werden, die in die oberen Aussteifungstraversen eingelegt werden. Das Baukastenprinzip der Regale sorgt für maximale Flexibilität.
  • ideal zur Lagerung von KG-Rohren, Heizungsrohren, leichten Schüttgütern und schwer stapelbaren Gütern
  • Tragkraft Gitterkorb 35 kg
  • inkl. Sockelboden
  • Bauweise mit Traversen, mit Diagonalverbänden
  • schneller und einfacher Aufbau durch schraublose Montage spart Zeit
  • jederzeit erweiterbar
  • Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar
  • Höhe: 1850 mm
  • Länge Anbaufeld: 1008 mm
  • Länge Gitterkörbe: 1000 mm
  • Länge Grundfeld: 1058 mm
  • Nutztiefe: 500 mm
  • Regalhöhe: 1850 mm
  • Regallänge: 1058 mm
  • Regaltiefe: 524 mm
  • Anzahl Ebenen: 4
  • Ausführung: Grundfeld
  • Ausführung Ebenen: Gitterkörbe
  • Fachlast: 100 kg
  • Farbe: glanzverzinkt
  • Feldlast: 800 kg
  • Material: Stahl
  • verfahrbar: Nein
... > Lager > Regale > Steckregale
Weitere Suchbegriffe: Drahtregal Gitterregal Gitterrostregal Stahldrahtregal Steck-Regal Steckregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 280,16*
€ 338,30*
Lager 4223
11 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 279,84*
€ 338,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,74*
€ 339,72*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,53*
€ 341,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,60*
€ 448,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,31*
€ 402,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,49*
€ 398,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,87*
€ 372,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4223
Versand: Lager 4223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 450,00*
€ 9,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 450,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4223
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6568
ab € 6,31*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
6625
ab € 5,40*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16489
ab € 53,74*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
13052
ab € 57,11*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
16050
ab € 0,43*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0001
ab € 5,68*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0270-0029
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.