Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Folienstift Lumocolor F permanent 318 318 WP8 Blau, Braun, Gelb, Grün, Orange, Rot, S


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y21732
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     318 WP8
EAN/GTIN:
     4007817323694
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen, auch für CD/DVD, DRY SAFE: kann bis zu 2 Tagen offen liegen ohne einzutrocknen (Test ISO 554), wasserfeste geruchsarme Tinte, hervorragend wisch- und wasserfest auf den meisten Flächen, schnelltrocknend, höchste Farbbrillanz, einfaches Nachfüllen, Strichstärke fein, hohe Lichtbeständigkeit bei den Farben schwarz, gelb, orange und braun. Clip, Schaft, Kappe aus PP. 8 Farben in STAEDTLER Box (verschließbar, leicht zu öffnen, aufstellbar). Format/Größe: F
Features:
Universalstift für fast alle Oberflächen
Für Overhead-Projektion geeignet
Hervorragend wisch- und wasserfest auf fast allen Flächen
Sekundenschnell trocken, daher ideal für Linkshänder
Permanente, geruchsarme Tinte
Schwarz ist lichtbeständig
Schaft und Kappe aus PP garantieren lange Lebensdauer
DRY SAFE - kann tagelang offen liegen ohne einzutrocknen
Airplane safe - automatischer Druckausgleich verhindert das Auslaufen des Stiftes im Flugzeug
Hohe Farbbrillanz
Linienbreite F - Fein, ca. 0,6 mm
Nachfüllbar mit der Tankstelle 487 17
Erhältlich in aufstellbarer STAEDTLER Box
Gehäuse aus 97 % recyceltem Plastik
Weitere Informationen:
Produkttypenbezeichnung:
Lumocolor® permanent 318
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® permanent 318
Schreibfarbe:
Blau + Braun + Gelb + Grün + Orange + Rot + Schwarz + Violett
Ausführung der Griffzone:
rund
Strichstärke:
0.6 mm
Material des Clips:
Kunststoff
dokumentenecht:
Nein
abwischbar:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
8 St./Pack.
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Farbe des Schaftes:
Schwarz
geeignet für Schablone:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Strichstärke:
F
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
geruchsarme Tinte, xylol- und toluolfrei
Farbe der Kappe:
Blau + Braun + Gelb + Grün + Orange + Rot + Schwarz + Violett
Produkt-Art:
Folienstift
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
pro Etui
€ 5,49*
ab € 5,78*
€ 8,85*
2 Tage
1014
1
pro Etui
€ 2,90*
ab € 5,80*
€ 8,96*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,90*
€ 9,04*
1 Tag
34
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 6,02*
€ 9,22*
Lager 615
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 6,10*
€ 9,40*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 9,40*
€ 11,19
pro Etui
ab 2 Etuis
€ 9,11*
€ 10,84
pro Etui
ab 3 Etuis
€ 9,05*
€ 10,77
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 8,34*
€ 9,92
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 8,12*
€ 9,66
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 8,04*
€ 9,57
pro Etui
ab 3000 Etuis
€ 6,10*
€ 7,26
pro Etui
1 Etui enthält 8 Stück (ab € 0,7625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.