| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y106702 Herst.-Nr.: 04344-00000-00 EAN/GTIN: 4042448352613 |
| |
|
| | |
| Das tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard erzielt flache, randscharfe Farb- und Lackkanten und bietet einen hohen Verarbeitungskomfort. Es besteht aus einem dünnen Papierträger, der mit einer Acrylat-Klebmasse ausgerüstet ist. Dank der überlegenen und ausgewogenen tesa®-Klebequalität ist es möglich, das Malerband für hochwertige Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich bis zu 3 Monate, im Außenbereich bis zu 4 Wochen zu verwenden. Durch die Transparenz lässt sich das Präzisionskrepp lässt sich leicht repositionieren und ist anschmiegsam auf vielen Untergründen. Dadurch entfallen unnötige Farbunterläufer und ein zeitaufwendiges Nacharbeiten. Mit dem tesa Präzisionskrepp® 4344 Standard verfügen Sie über ein hochwertiges Malerband, das praxisgerechte, professionelle Abklebe Ergebnisse erzielt. Features: Präzisionskrepp aus einem flachen und reißfesten Papierträger, ausgerüstet mit einer Acrylatklebmasse Hervorragend geeignet für saubere Farb- Lackkanten Leichtes und rückstandsfreies Entfernen bis 3 Monate im Innen- und 4 Wochen im Außenbereich Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Von Hand abreißbar + UV-Beständig + Für Außenanwendung geeignet | Serie: | Präzisionskrepp® | Typ: | PRECISION STANDARD | Trägermaterial: | Washi Papier | Dicke: | 0.09 mm | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Materialstärke: | 90 µm | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, tesa, PRECISION STANDARD, papierklebeband, papierabdeckband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 4,95* | ab € 6,29* | € 8,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 6,81* | € 9,11* | | | | | | 6 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 7,07* | € 9,33* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 7,40* | € 9,74* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 7,50* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|