| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y104892 Herst.-Nr.: 04411-00001-00 EAN/GTIN: 4042448479235 |
| |
|
| | |
| Easy Cover® 4411 UV Präzision ist eine Kombination aus einer anschmiegsamen HDPE-Folie und dem tesa Präzisionskrepp® 4440 Außen UV PLUS. Die praktische 2-in-1 Lösung zum großflächigen und zeitsparenden Abdecken in einem Arbeitsgang. Dank seiner 26 Wochen UV Beständigkeit eignet sich das Produkt besonders für mehrere Arbeitsgänge und ist leicht zu entfernen. Für saubere und scharfe Farb- und Lackkanten auf glatten und leicht strukturierten Untergründen im Außenbereich. Die geprägte Folie verhindert ein Herablaufen und Tropfen der Farbe an den zu schützenden Flächen. Features: Zeitsparende 2-in-1-Abdecklösung für Profis: großflächiges Abdecken und genaues Abkleben in einem Arbeitsschritt Kombination aus LDPE-Abdeckfolie und integriertem tesa® Präzisionskrepp 4440 Außen UV PLUS Ideal geeignet für saubere und exakte Farb- und Lackkanten im Außenbereich Anwendung u.a. auf Glas, Aluminium und Holz 6 Monate UV-beständig Weitere Informationen: | | Länge: | 33 m | Breite: | 1.4 m | Klebeband-Besonderheiten: | Für Außenanwendung geeignet + Rückstandsfrei entfernbar + UV-Beständig | Serie: | tesa Easy Cover® | Typ: | 04411-00001-00 | Trägermaterial: | Washi Papier | Dicke: | 0.11 mm | Reißkraft: | 35 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Abdeckfolie | Klebertyp: | Acrylat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband blau, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, maler, malerarbeiten, maler und lackierer |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 10,48* | € 13,50* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,42* | € 13,55* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,48* | € 13,56* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 10,55* | € 13,61* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 9,93* | € 13,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|