Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170129-1 Installationskabel CAT 5e SF/UTP 4 x 2 x 0.13mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X77684
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170129-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Das LAN-Kabel verfügt über gute Flexibilität und kann auf einfache Weise bei beengten Platzverhältnissen installiert werden. Das Kabel ist für den Anschluss in Schaltschränken geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
2170129-1
Typ:
UNITRONIC LAN 200 SF/UTP Cat.5e FLEX
Frequenz (max.):
100 MHz
Abgepackt:
Nein
Spezifikation:
CAT 5e
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
5.80 mm
Besonderheiten:
Flexibel + Simplex + Gesamtschirm
Schirmung:
SF/UTP
Herstellerfarbe:
Grau
AWG max.:
26
Kabeltyp:
UNITRONIC® LAN
Isolationsmaterial:
Polyethylen
Querschnitt:
4 x 2 x 0.13 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.13 mm²
Anzahl Adern:
8 x
Produkt-Art:
Installationskabel
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,94937*
€ 1,55937*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,49*
5
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 3,51*
1 Tag
103
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,65*
€ 3,15
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,56*
€ 3,05
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 2,04*
€ 2,43
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,37*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.