Ethernet-Kabel, 2170972, LAPP Features * Flammhemmend * Halogenfrei * Störsignale * Übertragung von digitalen und analogen Datensignalen Anwendungen * Gebiete, in denen die Endgerätedichte sehr hoc...
A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8 1591151Als Teilnehmerkabel für kürzere Entfernungen, als Fernsprech Anschlusskabel zum Verbinden der Sprechstellen mit den Vermittlungsstellen untereinander, sowie als...
Vielseitig einsetzbar fur Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgerate, Buromaschinen, Waagen usw., Trockene und feuchte Raume, Entkopplung von Stromkreisen durch TP-Aufbau (Uber- und Neben...
UNITRONIC LiYCY (TP) 4x2x0,14 0035132/100UNITRONIC® LiYCY (TP) - geschirmte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,34 0031327/1000UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485
LAPP 35802-1 Datenleitung UNITRONIC® LiYCY (TP) 4 x 2 x 0.25 mm² Grau Meterware UNITRONIC® LiYCY (TP) Datenleitung Eingesetzt wird diese abgeschirmte Datenleitung als Steuer- und Signalleitung der ...
UNITRONIC LiYY (TP) 4x2x0,25 0035162/500UNITRONIC® LiYY (TP) - paarverseilte PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik
UNITRONIC Li2YCY (TP) 4x2x0,5 0031332/1000UNITRONIC® Li2YCY (TP) - geschirmte und paarverseilte PVC-Datenleitung, ideal für die Verdrahtung für die Schnittstellen RS422 und RS485
Datenleitung mit Farbcode nach DIN 47100 UNITRONIC® LiYY - PVC-Datenleitung mit Farbcode DIN 47100 für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau und in der Mess-, Steuer- und Regeltechnik - Der Klassike...