Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; SF/UTP,UNITRONIC® LAN 200; 4x2x26AWG; 5e; Line; Cu


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; SF/UTP,UNITRONIC® LAN 200; 4x2x26AWG; 5e; Line; Cu
Leitungen; SF/UTP,UNITRONIC® LAN 200; 4x2x26AWG; 5e; Line; Cu
Artikel-Nr.:
     2805-LAN200-2170129
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...60°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: SF/UTP;UNITRONIC® LAN 200
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,93937*
€ 1,55937*
1
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,48*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 3,49*
1 Tag
103
1
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 4,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,06*
€ 2,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,74*
€ 2,07
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,39*
€ 1,65
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,39* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30500
ab € 16,38*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.