Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6586974 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel, Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm 0.5 bis 6 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195658-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6586974
EAN/GTIN:
     4053199007189
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
TOOLCRAFT TO-6586974 Kabelentmanteler Geeignet für Rundkabel,Feuchtraumkabel 8 bis 13 mm 0.5 bis 6 mm²

Abisolierer

Zum Abisolieren aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel
Für RG6 & RG59
Eingebaute Kabellängenanzeige

Der Abisolierer eignet sich bestens für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen. Für einfaches und schnelles Abisolieren aller gängigen Rundkabel zwischen 10 - 20 AWG (0,5 bis 6 mm²).

Ausstattung:
Auch zum Einsatz in Abzweig- oder Verteilerdosen · Kompaktes, aufklappbares Abisolierwerkzeug · Sperrklinke · Befestigungsclip für Transprot und Aufbewahrung · Glasfaserverstärktes Gehäuse.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 13 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 8 mm · Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): 6 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): 0.5 mm² · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 20 awg · Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 10 · Geeignet für: Rundkabel,Feuchtraumkabel · Gewicht: 47 g · Material: ABS · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 123 mm

Lieferumfang:
1 Abisolierer

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
123 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG:
20 bis 10
Arbeitsbereich-Querschnitt:
0.5 bis 6 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser:
8 bis 13 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für:
Rundkabel | Feuchtraumkabel
Material:
ABS
Arbeitsbereich-Querschnitt (max.):
6 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt (min.):
0.5 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.):
20 awg
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.):
10
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
13 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
8 mm
Gewicht:
47 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Weitere Suchbegriffe: toolcraft abisolierer, abisolierer, TOOLCRAFT, TO-6586974, Kabelentmanteler, abisolierwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
494
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 18,16*
€ 4,00*
ab € 10,90*
€ 18,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.