Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus VGA Y-Kabel VGA 15pol. Stecker, VGA 15pol. Buchse, VGA 15pol. Buchse 0.20m Schwarz AK-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46929
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-310400-002-S
EAN/GTIN:
     4016032287209
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Adapter VGA
VGA Adapter
SVGA-Kabel
Zum Anschluss von zwei Monitoren an einer VGA-Schnitstelle.
Features:
VGA Stecker an 2x VGA Buchse
Betrieb von zwei Monitoren an einer PC-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
0.20 m
Auflösung Video:
1024 x 768 Pixel
Halogenfrei:
Nein
Anschlüsse:
VGA 15pol. Stecker + VGA 15pol. Buchse + VGA 15pol. Buchse
Verbindungsart:
VGA auf VGA
Kabel-Form:
rund
Kabellänge (Details):
0.2 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
VGA
Ausführung:
Y-Kabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
XGA
Produkt-Art:
VGA-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
€ 2,90*
ab € 4,68*
€ 6,90*
€ 6,78*
ab € 4,69*
€ 6,91*
€ 4,50*
ab € 4,88*
€ 7,17*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,06*
€ 8,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,13*
€ 12,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.