Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-340400-001-S DisplayPort / HDMI Adapter [1x DisplayPort Stecker - 1x HDMI-Buchse] Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X46519
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-340400-001-S
EAN/GTIN:
     4016032289241
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Dieses HD Video und Digital-Audio Kabel, eignet sich beispielsweise ideal zum Anschluss eines Notebook oder Computer´s mit DP Schnittstelle an einen HDMI Monitor, Beamer, LCD/TFT Monitor, LED oder Plasma-TV über ein HDMI Kabel.
Features:
DisplayPort-Stecker an HDMI-Buchse
DisplayPort Standard: DisplayPort 1.1a
HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
Schirmung: Doppelt geschirmt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
15.00 cm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Halogenfrei:
Nein
DisplayPort-Version:
DisplayPort 1.1
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Kabellänge (Details):
0.15 m
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + HDMI
Ausführung:
Adapter
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
DisplayPort Stecker
Anschluss B:
HDMI-Buchse
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 2,90*
ab € 3,67*
€ 4,81*
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 4,82*
1 Tag
45
€ 13,00*
ab € 3,68*
€ 4,85*
€ 4,50*
ab € 3,74*
€ 4,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,58*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.