Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Klemmmappe DURACLIP 30 - 2200 220010 DIN A4 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X039371
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     220010
EAN/GTIN:
     4005546210360
Suchbegriffe:
Blockmappe
Klemmbrettmappe
Clip-Hefter
Cliphefter

Features:
Maße: 22 x 31 cm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
max. Anzahl der Blätter: 30 Bl. (80 g/m²)
Werkstoff: Hartfolie
Material der Klemme: Spezialstahl
Farbe der Klemme: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
Klemmmappe
Farbe der Klemme:
Schwarz
Farbe der Vorderseite:
Transparent
Farbe der Rückseite:
Grau
Material der Klemme:
Spezialstahl
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Klemmmappe
Weitere Suchbegriffe: Klemm-Mappe, Klemmhefter, Klemmmappe, klemmhefter a4 30 blatt pvc grau, blockmappe a4, blockmappe durable, Durable, DURACLIP 30 - 2200, Angebotsmappen, Bewerbungshefter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
197
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,94*
€ 1,65*
9 Tage
331
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,93*
€ 1,67*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,76*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,00*
€ 1,83*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
221302
ab € 1,23*
Ähnlich
Durable
224607
ab € 1,53*
Ähnlich
Durable
222707
ab € 4,91*
Ähnlich
Durable
222700
ab € 5,46*
Ähnlich
Durable
222701
ab € 5,48*
Ähnlich
Durable
222702
ab € 4,96*
Ähnlich
Durable
220057
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220031
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220006
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220007
ab € 0,92*
Ähnlich
Durable
220000
ab € 0,95*
Ähnlich
Durable
220004
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220005
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220028
ab € 0,93*
Ähnlich
Durable
220032
ab € 0,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.