Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Sichttafelständer SHERPA STYLE TABLE 10 - 5855 Schwarz DIN A4 Anzahl der mitgelieferten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W83784
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     585501
EAN/GTIN:
     4005546507385
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Set bestehend aus einem Tafelträger in edlem Design, 10 grauen Sichttafeln SHERPA plus sowie Kunststoffreitern mit Einsteckschild. Die Sichttafeln lassen sich am oberen, linken Rand öffnen und ermöglichen so ein bequemes Einlegen und Austauschen von Infor
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Produkttypenbezeichnung:
SHERPA® STYLE TABLE 10
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Sichttafelständer SHERPA® STYLE TABLE 10
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
Werkstoff:
Polyamid
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10
Farbe der Sichttafel:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Sichttafelständer
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 5,49*
ab € 43,69*
€ 58,15*
€ 6,78*
ab € 47,05*
€ 62,55*
1 Tag
13
€ 5,95*
ab € 48,01*
€ 64,05*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 48,37*
€ 64,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,48*
€ 66,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 49,48* pro Box)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560644
ab € 2,80*
Zubehör
Durable
560607
ab € 2,78*
Zubehör
Durable
560600
ab € 2,89*
Zubehör
Durable
560604
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560637
ab € 2,79*
Zubehör
Durable
560610
ab € 2,81*
Zubehör
Durable
560605
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560609
ab € 2,75*
Zubehör
Durable
560603
ab € 2,76*
Zubehör
Durable
560601
ab € 2,77*
Zubehör
Durable
558201
ab € 13,1174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.