Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelständer SHERPA style table 585501 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-150743900
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     585501
EAN/GTIN:
     4005546507385
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Zeitlos gestaltetes Sichttafelsystem bestehend aus elegantem, 2-farbigem Tafelträger. Die Sichttafeln ermöglichen ein leichtes Einlegen oder Entnehmen von Informationen wie Preis- oder Telefonlisten, Katalogseiten etc. Die beiliegenden Reiter können leicht auf den stabilen, umlaufenden Rahmen aufgesteckt werden. Die matte Folie der Sichttafeln verhindert störende Reflexionen. Einfacher Aufbau durch Steckverbindungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SHERPA® STYLE TABLE 10
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sichttafelständer SHERPA® STYLE TABLE 10
Maße:
50 x 42 x 38,5 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
max. Aufbewahrungsmenge:
10 Sichttafeln
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Kunststoffreitern mit blanko Einsteckschildern
Garantiedauer:
5 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polyamid/Polypropylen/ABS Kunststoff/Polyurethan
Farbe:
grau/schwarz
Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln:
10 Sichttafeln
Farbe der Sichttafel:
schwarz
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 45,74*
€ 57,86*
1 Tag
5
€ 5,49*
ab € 45,75*
€ 57,87*
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 46,73*
€ 59,29*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 47,15*
€ 61,97*
€ 6,78*
ab € 50,46*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,19*
€ 70,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
585401
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.