Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumentenhalter DURABLE 5855-01 DIN A4 Schwarz Polypropylen Set 285 mm x 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6678378
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6678378
Artikel-Nr.:
     94QG7-6678378
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     5855-01
EAN/GTIN:
     4005546507385
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Kunststoffreiter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
DURABLE Dokumentenhalter 5855-01. Anzahl Fächer: 10 Fächer. Anzahl Hüllen: 10 Hüllen. Anzahl Sichttafeln: 10. Ausführung: Set bestehend aus einem Tischständer mit Tafelträger und 10 Sichttafeln A4 in Schwarz sowie 10 Kunststoffreitern mit Einsteckschild. (Nicht erweiterbar). Ausrichtung: Hochformat. Breite: 285 mm. Farbe: Schwarz. Fassungsvermögen: 20 Blatt. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: Tischanwendung. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 135 mm. Lieferumfang: Set bestehend aus einem Tischständer mit Tafelträger und 10 Sichttafeln A4 in Schwarz sowie 10 Kunststoffreitern mit Einsteckschild. (Nicht erweiterbar). Länge: 360 mm. Länge (m): 0.36 m. Marke: DURABLE. Material: PP (Polypropylen). Tiefe: 360 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1909 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
360 mm
Breite:
285 mm
Tiefe:
135 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 43,40*
€ 57,87*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 44,35*
€ 59,29*
Lager 94QG7
35
€ 2,90*
ab € 45,62*
€ 60,87*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 46,53*
€ 61,97*
€ 6,78*
ab € 48,54*
€ 64,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
585401
ab € 35,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.