Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-897583023 Herst.-Nr.: 5855 01 EAN/GTIN: 4005546507385 |
| |
|
| | |
| Sichttafelset SHERPA® style table 10. Anzahl der mitgelieferten Sichttafeln: 10 Stück. Komplettset für die Tischanwendung mit hochwertigem Korpus. Farbe: schwarz/grau. Farbe der Sichttafel: schwarz. Max. Aufbewahrungsmenge: 10 Sichttafeln A4. Weitere Informationen: | | Serie: | SHERPA® | Ausführung: | für max. 10 Sichttafeln | Farbe: | schwarz/grau | Farbe der Sichttafel: | schwarz | Befestigungstechnik: | Steckverbindung | Lieferumfang: | 10 Sichttafeln und 10 Reiter mit Einsteckschildchen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Sichttafel-Drehständer, Sichttafel-Karussel, Sichttafeldrehständer, Sichttafelkarussel, Sichttafel-Schwenkarm, Sichttafelschwenkarm, Sichttafeltischpult, Sichttafeltischständer, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, durable magnetrahmen schwarz a4, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Tisch-Set, Tischset, Sichttafelsystem, Tisch-Sichttafelsystem, Stand-Sichttafelsystem, Informationssystem, Präsentationssystem, Tischständer, Sichttafelhalter, Sichttafel-Halter, Modulständer, DURABLE 5623, 5623 |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 43,40* | € 57,87* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,35* | € 59,29* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 45,62* | € 60,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 46,53* | € 61,97* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 48,54* | € 64,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|