Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4 Port HDMI-Splitter mit Audio-Ports, mit Fernbedienung 3840 x 2160 Pixel S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-W049651
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5988728
EAN/GTIN:
     4016139138091
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Der 2x4 HDMI Splitter ermöglicht es, zwei HDMI-Quellgeräte auf einfache Art und Weise auf bis zu 4 HDMI-Displays zu verteilen. Dadurch ist es möglich zwischen beiden HDMI Eingängen umzuschalten, ohne umstecken zu müssen.

Die Umschaltung der HMDI Eingänge erfolgt mit der beiliegenden Fernbedienung. Das Signal des aktiven HDMI Eingangs wird parallel an alle HDMI Ausgänge ausgegeben.

Durchdachte Anordnung der Kabelanschlüsse
Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Somit kann der Switch platzsparend angebracht werden.

3 verschiedene Audio EDID Einstellungen
2CH: Der Splitter unterstützt hier ausschließlich LPCM 2.0 und gibt diese Information an das Quellgerät weiter.
5CH: Der Splitter ist nun kompatibel mit Dolby-AC3, DTS und LPCM 2.0. Das Quellgerät gibt das bestmögliche Audioformat aus.
PASS: Das Gerät erkennt automatisch das bestmögliche unterstützte Audioformat.

3 verschiedene Video EDID Einstellungen
Video 4K: Der Splitter unterstützt hier Auflösungen bis zu 3840x2160@30Hz und gibt diese Information an das Quellgerät weiter. Das Quellgerät gibt die bestmögliche Auflösung aus.
Video 3D: Der Splitter unterstützt hier Auflösungen bis zu 1080p/3D und gibt diese Information an das Quellgerät weiter. Das Quellgerät gibt die bestmögliche Auflösung aus.
PASS: Der Splitter ermittelt die bestmögliche Auflösung des Zielgerätes und gibt diese Information an das Quellgerät weiter.
Features:
2 Eingänge, 4 Ausgänge
Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 4 TV-Geräte oder Projektoren
Gleichzeitige Wiedergabe von Bild und Ton auf 4 Bildschirmen
Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p
Lieferumfang:
HDMI Splitter + Netzteil (5V/2A) + Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle) + 4x Gummifüße + Bedienungsanleitung
Hinweise:
· Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard kann prinzipbedingt bei AC3/DTS max. 5.1 und bei LPCM max. 2.0 übertragen.
Weitere Informationen:
Tiefe:
26 mm
Höhe:
74 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Breite:
205 mm
Gewicht:
370 g
Anzahl Ausgänge:
4 x
unterstützte Audioformate:
Dolby-AC3 + DTS + LPCM 2.0
Anzahl Eingänge:
2 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Stromversorgung:
über Steckernetzteil
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Anzahl Ports:
4 Port
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI® + Cinch (Stereo) + Toslink
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Audio-Ports + mit Fernbedienung
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 4 port hdmi splitter, SpeaKa Professional, HDMI® Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
196
Frei Haus
ab € 64,68*
€ 85,69*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,08*
€ 88,04*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 120,75*
€ 153,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870568
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.