Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 4 Port HDMI-Splitter mit Audio-Ports, mit Fernbedienung 3840 x 2160 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1497182-BP
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-5988728
EAN/GTIN:
     4016139138091
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
SpeaKa Professional 4 Port HDMI-Splitter mit Audio-Ports,mit Fernbedienung 3840 x 2160 Pixel Schwarz

SpeaKa Professional 2x4 HDMI Splitter

2 Eingänge, 4 Ausgänge
Verteilen Sie Ihr HDMI Signal auf 4 TV-Geräte oder Projektoren
Gleichzeitige Wiedergabe von Bild und Ton auf 4 Bildschirmen
Unterstützt die Auflösungen 480p, 576p, 720p, 1080p und 2160p

Der 2x4 HDMI Splitter ermöglicht es, zwei HDMI-Quellgeräte auf einfache Art und Weise auf bis zu 4 HDMI-Displays zu verteilen. Dadurch ist es möglich zwischen beiden HDMI Eingängen umzuschalten, ohne umstecken zu müssen.

Die Umschaltung der HMDI Eingänge erfolgt mit der beiliegenden Fernbedienung. Das Signal des aktiven HDMI Eingangs wird parallel an alle HDMI Ausgänge ausgegeben.

Durchdachte Anordnung der Kabelanschlüsse
Alle Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite des Gerätes. Somit kann der Switch platzsparend angebracht werden.

3 verschiedene Audio EDID Einstellungen
2CH: Der Splitter unterstützt hier ausschließlich LPCM 2.0 und gibt diese Information an das Quellgerät weiter.
5CH: Der Splitter ist nun kompatibel mit Dolby-AC3, DTS und LPCM 2.0. Das Quellgerät gibt das bestmögliche Audioformat aus.
PASS: Das Gerät erkennt automatisch das bestmögliche unterstützte Audioformat.

3 verschiedene Video EDID Einstellungen
Video 4K: Der Splitter unterstützt hier Auflösungen bis zu 3840x2160@30Hz und gibt diese Information an das Quellgerät weiter. Das Quellgerät gibt die bestmögliche Auflösung aus.
Video 3D: Der Splitter unterstützt hier Auflösungen bis zu 1080p/3D und gibt diese Information an das Quellgerät weiter. Das Quellgerät gibt die bestmögliche Auflösung aus.
PASS: Der Splitter ermittelt die bestmögliche Auflösung des Zielgerätes und gibt diese Information an das Quellgerät weiter.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 4 x · Anzahl Eingänge: 2 x · Auflösung horizontal: 3840 Pixel · Auflösung vertikal: 2160 Pixel · Gewicht: 370 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Port (Nur für Titel): 4 Port · Produktabmessung, Breite: 205 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Tiefe: 26 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI®,Cinch (Stereo),Toslink · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über Steckernetzteil · Umschalter/Verteiler-Besonderheiten: mit Audio-Ports,mit Fernbedienung · unterstützte Audioformate: Dolby-AC3,DTS,LPCM 2.0

Lieferumfang:
HDMI Splitter,Netzteil (5V/2A),Fernbedienung (inkl. CR2025 Knopfzelle),4x Gummifüße,Bedienungsanleitung

Hinweis:
· Der in die Jahre gekommene Toslink-Standard kann prinzipbedingt bei AC3/DTS max. 5.1 und bei LPCM max. 2.0 übertragen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 205 x 74 x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
26 mm
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Breite:
205 mm
Auflösung (max.):
3840 x 2160 Pixel
Marke:
SpeaKa Professional
Farbe:
schwarz
unterstützte Audioformate:
Dolby-AC3 | DTS | LPCM 2.0
Umschalter/Verteiler-Besonderheiten:
mit Audio-Ports | mit Fernbedienung
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Cinch (Stereo) | Toslink
Port (Nur für Titel):
4 Port
Stromversorgung (LOV):
über Steckernetzteil
Auflösung horizontal:
3840 Pixel
Auflösung vertikal:
2160 Pixel
Anzahl Eingänge:
2 x
Anzahl Ausgänge:
4 x
Gewicht:
370 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
HDMI-Splitter
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, 4 port hdmi splitter, SpeaKa Professional, SP-5988728, HDMI® Signal verteilen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
187
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 85,71*
€ 4,00*
ab € 65,26*
€ 88,05*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 119,79*
€ 153,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870568
ab € 7,07*
Sonstiges
Speaka
SP-8821980
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.