Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solution EloPOS™ Touchscreen-Monitor 38.1cm (15 Zoll) 1024 x 768 Pixel 4:3 23 ms USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S691412
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E931896
EAN/GTIN:
     0843173115887
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Elo Touch Solutions Monitore
Kassen-PC
Kassen-System
EloPOS-System
Modern. Modular. Perfekt für den Einzelhandel!
Das vielseitige EloPOS-System vereint moderne Ästhetik, modulare Flexibilität mit höchster Zuverlässigkeit für den Einsatz in kommerzielle Umgebungen. Speziell für POS-Anwendungen entwickelt, bietet das EloPOS-System einen 15 Zoll Touchscreen mit 10-fach-Touch, eine Auswahl an Intel-Prozessoren der 8. Generation sowie einen integrierten Erweiterungs-Hub für Anschluss von Zubehörgeräten wie Kundendisplay, Kreditkartenleser, Drucker, Kassenlade, Strichcodescanner oder Waage. Vom traditionellen POS-Terminal bis hin zu Self-Service-Anwendungen garantiert das EloPOS-System die Verschleißfestigkeit und Zuverlässigkeit, die für den Dauereinsatz im öffentlichen Bereich unabdingbar sind.

Interaktiver Point-of-Sale
Das EloPOS-System wurde speziell auf maximale Flexibilität für die verschiedensten Umgebungen ausgelegt. Ob als festes Kassen- bzw. POS-System oder als Self-Service-Bestellterminal, mit dem EloPOS stellen Sie sicher, dass jede Berührung das liefert, was Ihre Mitarbeiter benötigen und Ihre Kunden erwarten.

Anschlüsse. Anschlüsse. Anschlüsse.
Mit dem Erweiterungs-Hub lassen sich alle benötigten POS-Peripheriegeräte direkt anschließen. Von Kassenladen, über Drucker bis Strichcodescanner und Bezahlterminals — die Konnektivität deckt alle Anwendungen ab.

Ein Display für den Kunden? Kein Problem!
Das EloPOS-System ermöglicht es, den Elo 1302L Touchscreen-Monitor mit einem einzigen Kabel zu verbinden - über das Touch-, Displaysignale und Stromversorgung des Zweitmonitors laufen. Durch die von 3 auf 1 reduzierte Kabelanzahl werden Installation und Wartung ungemein erleichtert.

Noch mehr Möglichkeiten – mit Elo Edge Connect™
Vielseitigkeit - dafür steht Elo Edge Connect mit einer großen Auswahl an Peripheriegeräten. Komfortable Anschlussmöglichkeiten für bis zu vier Zusatzgeräte: Ob POS, Endless-Aisle-Sortimentserweiterung oder Self-Service – der Anschluss an den Touchscreen ist kein Problem. Ein weiterer Vorteil: Sie können Peripheriegeräte auch später hinzufügen oder wechseln, sollten sich Ihre Anforderungen ändern.

Windows oder Linux? Sie haben die Wahl!
EloPOS nutzt die auf Zuverlässigkeit geprüfte Leistung und Sicherheit von Intel-Prozessoren der 8. Generation, integrierte „Trusted Platform“-Module, Intel vPro™ und das Betriebssystem Windows 10. Für zusätzliche Flexibilität bietet EloPOS-Modelle ohne Betriebssystem. Dennoch sind alle mit den Betriebssystemen Linux SuSE, Ubuntu und Red Hat vorgetestet, um Unternehmen die beste Lösung für ihre jeweilige Umgebung zu bieten.
Features:
Intel Core i3-8100T Prozessor (6M Smart Cache, 3,10 GHz)
Windows 10
4GB RAM + 128GB SSD
Bilddiagonale 38.1 cm (15 Zoll)
Energieeffizienzklasse: n.rel
Schnittstellen: USB 3.0, USB 2.0, Micro USB 2.0, RJ45, LAN (10/100/1000 MBit/s), USB-C®, Kopfhörer (3.5 mm Klinke), WLAN 802.11 b/g/n/a/ac, Bluetooth®
Reaktionszeit: 23 ms
Touchscreen, Kopfhöreranschluss, Integrierte Lautsprecher
mit Ständer & E/A-Hub
Lieferumfang:
Netzkabel für Nordamerika + Netzkabel für EU + Netzadapter – 180 W + RJ-45- auf DB-9-Kabel + Verriegelungsschraube für Kabelabdeckung + Schnellinstallationsanleitung
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Display-Art:
TFT
Höhe:
283.7 mm
Breite:
359.7 mm
Reaktionszeit:
23 ms
Bildformat:
4:3
Gewicht:
3.45 kg
Display (cm):
38.1 cm
Display (Zoll):
15 Zoll
Helligkeit:
340 cd/m²
Hor. Betrachtungswinkel:
160 °
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
HDR-fähig:
Nein
Musikleistung (max.):
2 x 2 W
Leistungsaufnahme (Ein):
63 W
Auflösung vertikal:
768 Pixel
Auflösung horizontal:
1024 Pixel
Besonderheiten:
Touchscreen + Kopfhöreranschluss + Integrierte Lautsprecher
Herstellerfarbe:
Schwarz
Berührungspunkte:
10
Produkt-Art:
Touchscreen-Monitor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.253,25*
€ 1.370,78*
€ 1,00*
ab € 1.263,77*
€ 1.372,33*
Frei Haus
ab € 1.314,73*
€ 1.426,80*
4 Tage
10
€ 1,00*
ab € 1.326,95*
€ 1.449,58*
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.599,26*
€ 1.958,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,78*
€ 2.330,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.928,73*
€ 2.295,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.853,10*
€ 2.205,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,06*
€ 2.056,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,98*
€ 1.934,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.599,26*
€ 1.903,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
QD2130-BKK1S
ab € 101,66*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E835969
ab € 11,87*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E641484
ab € 17,36*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 36,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E155834
ab € 290,97*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E324341
ab € 231,11*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E683595
ab € 364,86*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,58*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 63,55*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 200,60*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E393160
ab € 132,62*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 119,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,16*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E845269
ab € 61,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.